Eaton Electric - NØDSTOPPKNAPP M22-PVT TRYKK/VRI - 263467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 38 mm
Hulldiameter - 22 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082634674
Elnummer
4355405
Leverandørens varenummer
263467
Typebeskrivelse
M22-PVT
Farge på knapp:
Rød
Kappens diameter:
38 mm
Hulldiameter:
22 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Type knapp:
Flat
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Kan belyses:
nei
Med belysning:
nei
Driftspenning lampe:
0 V
Tastelås:
nei
Med frontring:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Krom


