Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - NØKKELBRYTER 1S+1Å M22-WRS/K11 - 216517

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Høy

  • Farge på knapp - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082165178

Elnummer

4355290

Leverandørens varenummer

216517

Typebeskrivelse

Vribrytere, kompl. / adgangsko

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Høy

Farge på knapp:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Frontringens materiale:

Plast

Åpningens bredde:

22 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

nei

Driftspenning lampe:

0 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Komplett vendere /
brytere


Front IP66





AC-15 : 400 VAC 4 A
230 VAC 6 A
DC-13 : 220 VDC 0,3 A
110 VDC 0,8 A
1 slutter + 1 åpner