Eaton Electric - NWS-BF/SRB/KSZ/6X14 M6x14 festeskrue m kombispor - 254975
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082549404
Elnummer
6924381
Leverandørens varenummer
254975
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
150 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


