Eaton Electric - NZM-XDMI-CAB Kabel NZM-DMI - 260755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 2000 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082607555
Elnummer
4359059
Leverandørens varenummer
260755
Typebeskrivelse
Tilbehør for Brytere >250A =< 630A
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
2000 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
0
Egnet for inngangskort PLS:
nei
Egnet for utgangskort PLS:
nei
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei


