Eaton Electric - NZM1/2-XAB AVSTANDSFESTE SETT a 4 stk. - 260203

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Indre diameter - 0 mm

  • Ytre diameter - 28 mm

  • Lengde - 17,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

NZM1

EAN/GTIN

4015082602031

Elnummer

4358741

Leverandørens varenummer

260203

Typebeskrivelse

NZM1/2-XAB

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Indre diameter:

0 mm

Ytre diameter:

28 mm

Lengde:

17,5 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

AVSTANDSFESTE SETT a 4 stk.