Eaton Electric - NZM1/2-XV6 AKSELFORLENGER 470mm MAX INNB - 260191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 470 mm
Tverrsnitt høyde - 8 mm
Tverrsnitt bredde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082601911
Elnummer
4358730
Leverandørens varenummer
260191
Typebeskrivelse
AKSELFORLENGER 600 mm.
Lengde:
470 mm
Tverrsnitt høyde:
8 mm
Tverrsnitt bredde:
8 mm
AKSELFORLENGER 600 mm.


