Eaton Electric - NZM1-XA24AC/DC ARBEIDSTRØMUTLØSER 24VAC/DC - 259708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 12...24 V
Spenningstype for betjening - AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082597085
Elnummer
4358723
Leverandørens varenummer
259708
Typebeskrivelse
ARBEIDSTRØMUTLØSER 24VAC/DC
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
12...24 V
Spenningstype for betjening:
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


