Eaton Electric - NZM1-XAL208-250AC/DC ARBEIDSTRØMUTLØSER 208-250V - 259744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 208...250 V
Nominell matespenning ved DC - 208...250 V
Spenningstype for betjening - AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
NZM1
EAN/GTIN
4015082597443
Elnummer
4358726
Leverandørens varenummer
259744
Typebeskrivelse
ARBEIDSTRØMUTLØSER 208-250V
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
208...250 V
Nominell matespenning ved DC:
208...250 V
Spenningstype for betjening:
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
208...250 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


