Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - NZM1-XAL24AC/DC ARBEIDSTRØMUTLØSER 24VAC/DC - 259736

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082597368

Elnummer

4358725

Leverandørens varenummer

259736

Typebeskrivelse

ARBEIDSTRØMUTLØSER 24VAC/DC

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

ARBEIDSTRØMUTLØSER 24VAC/DC

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien