Eaton Electric - NZM1-XBR FRONTTILDEKNING IP40 - 260195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 82 mm
Bredde - 148,5 mm
Antall rader - 0
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
NZM1
EAN/GTIN
4015082601959
Elnummer
4358740
Leverandørens varenummer
260195
Typebeskrivelse
NZM1-XBR
Høyde:
82 mm
Bredde:
148,5 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Dybde:
19 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Gjennomsiktig:
nei
FRONTTILDEKNING IP40


