Eaton Electric - NZM1-XHB NZM1-XHB - 266626
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082666262
Elnummer
4315575
Leverandørens varenummer
266626
Typebeskrivelse
NZM1-XHB
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
Ja
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 12
NZM1-XHB