Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - NZM2-160-XKC RAMMEKLEMME 3p 160A - 262240

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NZM2-160-XKC RAMMEKLEMME 3p 160A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall poler - 3

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082622404

Elnummer

4358778

Leverandørens varenummer

262240

Typebeskrivelse

Kabel/anleggsbeskyttelse >250A =< 630A

Egnet for antall poler:

3

Modell / utførelse:

Andre

RAMMEKLEMME 160A