Eaton Electric - NZM2/3-XU208-240AC UNDERSPENNINGSUTLØSER 208-240V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 208...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082594992
Elnummer
4358767
Leverandørens varenummer
259499
Typebeskrivelse
UNDERSPENNINGSUTLØSER 208-240V
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
208...240 V
Nominell matespenning Us ved DC
0...0 V
Spenningstype for betjening
AC
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
0
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
208...240 V
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall vekselkontakter
0
Forsinket
Nei
Egnet for effektbryter
Nei
Egnet for lastbryter
Ja
Egnet for motorvernbryter
Nei
Egnet for overlastrelé
Nei
UNDERSPENNINGSUTLØSER 208-240V