Eaton Electric - NZM2/3-XUV UNDERSPENNINGSUTLØSER - 259527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082595272
Elnummer
4358772
Leverandørens varenummer
259527
Typebeskrivelse
Kabel/anleggsbeskyttelse >250A =< 630A
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
Ja
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


