Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Ny til lager!

Eaton Electric - NZM2-4-250-XKC Rammeklemme 4p 250A - 266756

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NZM2-4-250-XKC Rammeklemme 4p 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall poler - 4

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082667566

Elnummer

4300374

Leverandørens varenummer

266756

Typebeskrivelse

4300374

Egnet for antall poler:

4

Modell / utførelse:

Andre

Rammeklemmer 4p 300A for NZM 2. Cu 1 x 10 - 185 og 2 x 2 x 4 - 70