Eaton Electric - NZM2-XSVS PLUGGENHET SOKKEL - 266699
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 230 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082666996
Elnummer
4359020
Leverandørens varenummer
266699
Typebeskrivelse
PLUGGENHET SOKKEL
Merkestrøm In:
230 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


