Eaton Electric - NZM3-4-XSVS Sokkel for pluggbar NZM3 4-pol - 168473

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 500 A

  • Antall poler - 4

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081649549

Elnummer

4357581

Leverandørens varenummer

168473

Typebeskrivelse

4357581

Merkestrøm In:

500 A

Antall poler:

4

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Sokkel til pluggbar last/effektbryter N3/NZM3-SVE 4-pol.