Eaton Electric - NZM3/4-XV4 AKSELFORLENGER 180mm MAX.INNB - 261234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 180 mm
Tverrsnitt høyde - 12 mm
Tverrsnitt bredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
NZM3
EAN/GTIN
4015082612344
Elnummer
4358802
Leverandørens varenummer
261234
Typebeskrivelse
AKSELFORLENGER 400mm
Lengde:
180 mm
Tverrsnitt høyde:
12 mm
Tverrsnitt bredde:
12 mm
AKSELFORLENGER 400mm


