Eaton Electric - NZM3/4-XV6 AKSELFORLENGER 380mm MAX.INNB - 260193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 420 mm
Tverrsnitt høyde - 12 mm
Tverrsnitt bredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082601935
Elnummer
4358801
Leverandørens varenummer
260193
Typebeskrivelse
AKSELFORLENGER 600mm
Lengde:
420 mm
Tverrsnitt høyde:
12 mm
Tverrsnitt bredde:
12 mm
AKSELFORLENGER 600mm


