Eaton Electric - NZM3-XAB AVSTANDSFESTE - 260211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Indre diameter - 0 mm
Ytre diameter - 43 mm
Lengde - 17,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082602116
Elnummer
4358814
Leverandørens varenummer
260211
Typebeskrivelse
NZM3-XAB
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Indre diameter:
0 mm
Ytre diameter:
43 mm
Lengde:
17,5 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
AVSTANDSFESTE


