Eaton Electric - NZM3-XDVR Låsbart vrigrep NZM3 GUL/RØD - 260140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - Ja
Egnet for lastskillebryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082601409
Elnummer
4357099
Leverandørens varenummer
260140
Typebeskrivelse
4357099
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Vrigrep for NZM3, låsbart for bruk med hengelås, Rød og Gul.


