Eaton Electric - NZM4-XR208-240AC MOTORDRIFT 230VAC - 266685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryterstyring - Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 208...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 208...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082666859
Elnummer
4358968
Leverandørens varenummer
266685
Typebeskrivelse
NZM4-XR208-240AC
Type bryterstyring:
Motordrevet
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
208...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
208...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC


