Eaton Electric - NZMB1-M100 NZMB1-M100 - 265714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 80...100 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 800...1250 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 30 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 55 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082657147
Elnummer
4315563
Leverandørens varenummer
265714
Typebeskrivelse
NZMB1-M100
Innstillingsområde for overlastutløser:
80...100 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
800...1250 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
30 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
55 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
440...440 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
18,5 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
145 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
88 mm


