Eaton Electric - NZMB1-M80 NZMB1-M80 - 265713

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 63...80 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 640...1120 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 22 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 45 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082657130

Elnummer

4315562

Leverandørens varenummer

265713

Typebeskrivelse

NZMB1-M80

Innstillingsområde for overlastutløser:

63...80 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

640...1120 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

22 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

45 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

440...440 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

18,5 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

145 mm

Bredde:

90 mm

Dybde:

88 mm

NZM1 er Eatons mest kompakte effektbryter, justerbar fra 15 - 160 A avhengig av modell (0,8 x In). Kan monteres på DIN-skinne, og passer i standard avdekking. A = termomagnetisk standard, M = motorvern, SVE = pluggbar (base er tilbehør). Bryteevner Icu/Ics ved 400 V: B = 25 kA, N = 50 kA, H = 150 kA. 4-pol = -4- i typebetegnelsen. Leveres med standard rammeklemme for CU opptil 70 mm2. Stort utvalg av AL/CU-tilkoblinger og avdekkinger finnes som tilbehør.