Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - NZMB2-A200 MED RAMMEKLEMME KOMPL.EFFEKTBRYTER 3P 200A - 70011665

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NZMB2-A200 MED RAMMEKLEMME KOMPL.EFFEKTBRYTER 3P 200A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 200 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 160...200 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082590895

Elnummer

4358745

Leverandørens varenummer

70011665

Typebeskrivelse

Effektbryter NZM2

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

200 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

25 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

160...200 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

440...440 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1200...2000 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Komplett effektbryter, 15 ...250 A Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947 I2 = høyeste prøvestrøm Ii = elektromagnetisk utløserstrøm Isd = forsinket el.magn. utløserstrøm A-type = termisk/elektromagn. vern VE-type = elektronisk forsinket vern ME-type = elektronisk fors. motorvern Rammeklemme Cu Moment 14Nm Tunnelklemme Al/Cu Moment 31Nm Ik max: Ics = Icu = 30 kA (230V) I2: 1,3 x In Ii: Se beskrivelse Rammeklemme for Cu 3 - polet: NZMB2-...