Eaton Electric - NZMB2-M125 NZMB2-M125 - 265715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 100...125 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1000...1750 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 37 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 55 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082657154
Elnummer
4315564
Leverandørens varenummer
265715
Typebeskrivelse
NZMB2-M125
Innstillingsområde for overlastutløser:
100...125 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1000...1750 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
37 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
55 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
440...440 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
125 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
18,5 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
184 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
149 mm


