Eaton Electric - NZMB2-M160 NZMB2-M160 - 265716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 125...160 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1280...2240 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 45 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 90 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082657161
Elnummer
4315565
Leverandørens varenummer
265716
Typebeskrivelse
NZMB2-M160
Innstillingsområde for overlastutløser:
125...160 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1280...2240 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
45 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
90 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
440...440 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
18,5 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
184 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
149 mm


