Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - NZMH2-4-A25 EFFEKTBRYTER 4P 25A KLEMME - 281289

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NZMH2-4-A25 EFFEKTBRYTER 4P 25A KLEMME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 20...25 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082812898

Elnummer

4358998

Leverandørens varenummer

281289

Typebeskrivelse

Effektbryter NZM2

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

25 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

150 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

20...25 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

4

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

350...350 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Komplett effektbryter, 15 ...250 A Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947 I2 = høyeste prøvestrøm Ii = elektromagnetisk utløserstrøm Isd = forsinket el.magn. utløserstrøm A-type = termisk/elektromagn. vern VE-type = elektronisk forsinket vern ME-type = elektronisk fors. motorvern Rammeklemme Cu Moment 14Nm Tunnelklemme Al/Cu Moment 31Nm Ik max: Ics = Icu = 100kA (400V) I2: 1,3 x In: 100% vern i N Ii: Se beskrivelse Rammeklemme for Cu 4 - polet: NZMH2-...