Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - NZMH2-M32-SVE Pluggbar effektbryter 32A/3p - 113356

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NZMH2-M32-SVE Pluggbar effektbryter 32A/3p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 25...32 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 320...448 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 7,5 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 15 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081128914

Elnummer

4357044

Leverandørens varenummer

113356

Typebeskrivelse

NZMH2-M32-SVE

Innstillingsområde for overlastutløser:

25...32 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

320...448 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

7,5 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

15 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

nei

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

32 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, innstikksystem

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

130 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

245 mm

Bredde:

105 mm

Dybde:

180 mm

Pluggbar effektbryter, 16-200 A Maks: 690V AC/750V DC. EN 60947 I2 = høyeste prøvestrøm Ii =350A M-type=termisk/elektromagn. motorvern Rammeklemme Cu moment 9Nm Tunnelklemme Al/Cu moment 15Nm Bolttilkobling moment 9Nm Ik max: Icu = 150 kA (240V 50/60Hz)/150kA(400/415 50/60Hz)/ 130kA(440V 50/60Hz)/50kA(525V 50/60Hz)/20kA(690V 50/60Hz)/60kA(500V DC)/60kA(750V DC), Ics= 150kA (240V 50/60Hz)/150kA (400/415V 50/60 Hz)/130kA (440V 50/60Hz)/37,5kA(525V 50/60Hz/5kA(690V 50/60Hz).Icm: 330kA (240V 50/60Hz)/330kA (400/415V 50/60 Hz)/286kA (440V 50/60Hz)/105kA(525V 50/60Hz)/40kA(690V 50/60Hz) Ii: Se beskrivelse, Rammeklemme for Cu 3 - polet: NZMH2-...