Eaton Electric - NZMH3-ME220 NZMH3-ME220 - 265789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 110...220 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 220...3080 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 55 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 110 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082657895
Elnummer
4315570
Leverandørens varenummer
265789
Typebeskrivelse
NZMH3-ME220
Innstillingsområde for overlastutløser:
110...220 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
220...3080 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
55 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
110 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
220 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
130 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
275 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
166 mm


