Eaton Electric - NZMH3-ME450 NZMH3-ME450 - 284469

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 225...450 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 450...6300 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 132 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 250 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082844691

Elnummer

4315589

Leverandørens varenummer

284469

Typebeskrivelse

NZMH3-ME450

Innstillingsområde for overlastutløser:

225...450 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

450...6300 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

132 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

250 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

450 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

130 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

275 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

166 mm

NZMH3-ME450