Eaton Electric - NZMH3-ME450-SVE Pluggbar effektbryter 450A/3p - 168912

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NZMH3-ME450-SVE Pluggbar effektbryter 450A/3p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 225...450 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 900...5400 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 132 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 250 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081653997

Elnummer

4357625

Leverandørens varenummer

168912

Typebeskrivelse

NZMH3-ME450-SVE

Innstillingsområde for overlastutløser:

225...450 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

900...5400 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

132 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

250 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

450 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, innstikksystem

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

130 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

215,2 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

335 mm

Pluggbar effektbryter, 225-450 A Maks: 690V 50/60Hz. EN 60947 I2 = høyeste prøvestrøm Ii =In x 2-12. Rammeklemme 19Nm/Bolt Cu moment 31Nm, Ik max: Icu = 150 kA, 3 - polet: NZM3-