Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - NZMH4-4-VE1250 EFFEKTBRYTER 4P 1250A BOLT - 265993

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NZMH4-4-VE1250 EFFEKTBRYTER 4P 1250A BOLT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1250 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 630...1250 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082659936

Elnummer

4358952

Leverandørens varenummer

265993

Typebeskrivelse

Effektbryter NZM4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1250 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

50 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

630...1250 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

4

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

1250...12500 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

2500...15000 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Komplett effektbryter, 400...1600 A Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947 Leveres standard med bolttilkobling for Cu. Grep følger bryteren. I2 = høyeste prøvestrøm Ii = elektromagnetisk utløserstrøm Isd = forsinket el.magn. utløserstrøm VE-type = elektronisk forsinket vern ME-type=elektronisk fors. motorvern Momenter: Bolt 50Nm, Al-klem. 31Nm Ik max: Icu = 85 kA, Ics = 43kA (400V) I2: 1,2x In 100% vern i N Ii: Se beskrivelse Bolttilkobling 4 - polet: NZMH4-...

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien