Eaton Electric - NZMH4-ME550-S1 Effektbryter, 3p, 550A 1000V - 290383

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NZMH4-ME550-S1 Effektbryter, 3p, 550A 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 275...550 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 550...7700 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 160 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 315 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082903831

Elnummer

4363158

Leverandørens varenummer

290383

Typebeskrivelse

NZMH4-ME550-S1

Innstillingsområde for overlastutløser:

275...550 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

550...7700 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

160 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

315 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

1000...1000 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

550 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

207 mm

Bredde:

210 mm

Dybde:

401 mm

Effektbryter NZM4 3-polt Bryteevne (Icu) 1000 V 50/60 Hz: 20kA Merkestrøm (In = Iu): 550A Fastmontert versjon Bolttilkobling Beskyttelsesfunksjon: Motorbeskyttelse