Eaton Electric - NZMH4-MX550 Effektbryter NZMH4-MX550 - 191457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 275...550 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2...18 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 160 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 315 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081919697
Elnummer
4363231
Leverandørens varenummer
191457
Typebeskrivelse
NZMH4-MX550
Innstillingsområde for overlastutløser:
275...550 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
2...18 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
160 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
315 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
170 mm
Bredde:
210 mm
Dybde:
375 mm


