Eaton Electric - NZMH4-PMX1400 Effektbryter NZMH4-PMX1400 - 189686
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 800...1600 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 3200...38400 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 450 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 800 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Moeller series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081876334
Elnummer
4363207
Leverandørens varenummer
189686
Typebeskrivelse
NZMH4-PMX1400
Innstillingsområde for overlastutløser:
800...1600 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
3200...38400 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
450 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
800 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1600 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
170 mm
Bredde:
210 mm
Dybde:
375 mm


