Eaton Electric - NZMH4-PMX550-AVE Effektbryter NZMH4-PMX550-AVE - 189690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 500...1250 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2500...37500 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 160 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 315 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081876372
Elnummer
4363208
Leverandørens varenummer
189690
Typebeskrivelse
NZMH4-PMX550-AVE
Innstillingsområde for overlastutløser:
500...1250 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
2500...37500 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
160 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
315 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
4
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1250 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
280 mm
Bredde:
260 mm
Dybde:
501 mm


