Eaton Electric - NZML2-ME140-SVE Pluggbar effektbryter 140A/3p - 169026

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NZML2-ME140-SVE Pluggbar effektbryter 140A/3p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 70...140 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 280...1960 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 140 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 68 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081655199

Elnummer

4357076

Leverandørens varenummer

169026

Typebeskrivelse

NZML2-ME140-SVE

Innstillingsområde for overlastutløser:

70...140 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

280...1960 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

140 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

68 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

140 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, innstikksystem

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

130 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

245 mm

Bredde:

105 mm

Dybde:

180 mm

NZML2 er en elektronisk tidsforsinket effektbryter med spesielt gode backup-verdier mot nedstrøms vern. Samme mekaniske egenskaper som NZM2. VE = elektronisk tidsforsinket med justeringsområde 0,5 - 1x In. M = elektronisk motorvern. SVE = pluggbar modell (base er tilbehør). 4-pol = -4- i typebetegnelsen. Bryteevne Icu = 150 kA. Leveres med bolttilkobling, stort utvalg av klemmer for Al/Cu som tilbehør.