Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - NZMN1-A63 KOMPL.EFFEKTBRYTER 63A KLEMME - 259083

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 50...63 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082590833

Elnummer

4358708

Leverandørens varenummer

259083

Typebeskrivelse

NZMN1-A63

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

50 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

50...63 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

380...630 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

Ja

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

NZM1 er Eatons mest kompakte effektbryter, justerbar fra 15 - 160 A avhengig av modell (0,8 x In). Kan monteres på DIN-skinne, og passer i standard avdekking. A = termomagnetisk standard, M = motorvern, SVE = pluggbar (base er tilbehør). Bryteevner Icu/Ics ved 400 V: B = 25 kA, N = 50 kA, H = 150 kA. 4-pol = -4- i typebetegnelsen. Leveres med standard rammeklemme for CU opptil 70 mm2. Stort utvalg av AL/CU-tilkoblinger og avdekkinger finnes som tilbehør.

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien