Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - NZMN1-M40 EFFEKTBRYTER F/MOTOR 3P 40A - 265718

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 32...40 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 320...560 A

  • Utløserteknikk - Termomagnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 11 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 18,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082657185

Elnummer

4358897

Leverandørens varenummer

265718

Typebeskrivelse

Effektbryter NZM1

Innstillingsområde for overlastutløser:

32...40 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

320...560 A

Utløserteknikk:

Termomagnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

11 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

40 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

35 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

145 mm

Bredde:

90 mm

Dybde:

88 mm

Komplett effektbryter, 15 ...160 A Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947 I2 = høyeste prøvestrøm Ii = elektromagnetisk utløserstrøm A-type = termisk/elektromagnetisk vern M-type=termisk/elektromagn. motorvern Rammeklemme Cu moment 9Nm Tunnelklemme Al/Cu moment 15Nm Bolttilkobling moment 9Nm Ik max: Ics = Icu = 80 kA (230V) I2: 1,3 x In Ii: Se beskrivelse Rammeklemme for Cu Motorvern 3-polet: NZMN1-...