Eaton Electric - NZMN3-ME220 EFFEKTBRYTER F/MOTOR 3P 220A - 265781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 110...220 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 220...3080 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 55 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 110 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082657819
Elnummer
4358905
Leverandørens varenummer
265781
Typebeskrivelse
NZMN3-ME220
Innstillingsområde for overlastutløser:
110...220 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
220...3080 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
55 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
110 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
220 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
35 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
275 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
166 mm
Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947
I2 = høyeste prøvestrøm
Ii = elektromagnetisk utløserstrøm
Isd = forsinket el.magn. utløserstrøm
AE-type = elektronisk vern
VE-type = elektronisk forsinket vern
ME-type=elektronisk fors. motorvern
Momenter Bolt 31Nm, Rammekl. 19Nm
Tunnelklemme 31Nm.
Ik max: Ics = Icu = 85 kA (230V)
I2: 1,2 x In
Ii: Se beskrivelse
Bolttilkobling
Motorvern 3-polet: NZMN3-...


