Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - NZMN3-ME220-SVE Pluggbar effektbryter 220A/3p - 168483

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NZMN3-ME220-SVE Pluggbar effektbryter 220A/3p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 110...220 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 440...3080 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 55 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 110 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081649631

Elnummer

4357585

Leverandørens varenummer

168483

Typebeskrivelse

NZMN3-ME220-SVE

Innstillingsområde for overlastutløser:

110...220 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

440...3080 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

55 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

110 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

220 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, innstikksystem

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

215,2 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

335 mm

Pluggbar effektbryter, 110-220 A Maks: 690V 50/60Hz. EN 60947 I2 = høyeste prøvestrøm Ii =In x 2-14. Rammeklemme 19Nm/Bolt Cu moment 31Nm, Ik max: Icu = 50 kA, 3 - polet: NZM3-