Eaton Electric - NZMN4-ME875 EFFEKTBRYTER F/MOTOR 3P 875A - 265784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 438...875 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 875...12250 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 250 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 500 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082657840
Elnummer
4358908
Leverandørens varenummer
265784
Typebeskrivelse
NZMN4-ME875
Innstillingsområde for overlastutløser:
438...875 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
875...12250 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
250 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
500 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
875 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
26 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
207 mm
Bredde:
210 mm
Dybde:
401 mm
Maks: 690 V 50/60 Hz. EN 60947
Leveres standard med bolttilkobling
for Cu. Grep følger bryteren.
I2 = høyeste prøvestrøm
Ii = elektromagnetisk utløserstrøm
Isd = forsinket el.magn. utløserstrøm
VE-type = elektronisk forsinket vern
ME-type=elektronisk fors. motorvern
Momenter: Bolt 50Nm, Al-klem. 31Nm
Ik max: Icu = 50 kA, Ics = 37kA (230V)
I2: 1,2
Ii: Se beskrivelse
Bolttilkobling
Motorvern 3-polet: NZMN4-...


