Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - NZMN4-MX550 NZM PXR20, 550A,3p,screw term. - 191428

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NZMN4-MX550 NZM PXR20, 550A,3p,screw term.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 275...550 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2...18 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 160 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 315 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081919406

Elnummer

4363103

Leverandørens varenummer

191428

Typebeskrivelse

NZMN4-MX550

Innstillingsområde for overlastutløser:

275...550 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

2...18 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

160 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

315 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

550 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

26 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

170 mm

Bredde:

210 mm

Dybde:

375 mm

Effektbryter NZM4 PXR20 550A 3p