Eaton Electric - NZMN4-PMX1400-AVE NZM,Ene.met.cl1,1400A,3p,sc.c - 189689
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 560...1400 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2...14 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 450 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 800 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081876365
Elnummer
4363063
Leverandørens varenummer
189689
Typebeskrivelse
NZMN4-PMX1400-AVE
Innstillingsområde for overlastutløser:
560...1400 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
2...14 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
450 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
800 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1400 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, skuffesystem
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
26 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
280 mm
Bredde:
260 mm
Dybde:
501 mm


