Eaton Electric - NZMN4-PMX875-AVE NZM,Ene.met.cl1,875A,3p,screw - 189688

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NZMN4-PMX875-AVE NZM,Ene.met.cl1,875A,3p,screw

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 350...875 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2...18 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 250 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 500 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081876358

Elnummer

4363062

Leverandørens varenummer

189688

Typebeskrivelse

NZMN4-PMX875-AVE

Innstillingsområde for overlastutløser:

350...875 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

2...18 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

250 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

500 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

875 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, skuffesystem

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

26 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

280 mm

Bredde:

260 mm

Dybde:

501 mm

Effektbryter NZM4 PXR25 875A 3p