Eaton Electric - NZMS3-ME350-SVE Pluggbar effektbryter 350A/3p - 168529

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - NZMS3-ME350-SVE Pluggbar effektbryter 350A/3p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 175...350 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 700...4900 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 110 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 200 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081650064

Elnummer

4357604

Leverandørens varenummer

168529

Typebeskrivelse

NZMS3-ME350-SVE

Innstillingsområde for overlastutløser:

175...350 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

700...4900 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

110 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

200 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

350 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, innstikksystem

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

65 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

215,2 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

335 mm

Pluggbar effektbryter, A Maks: 690V 50/60Hz. EN 60947 I2 = høyeste prøvestrøm Ii =In x. Rammeklemme 19Nm/Bolt Cu moment 31Nm, Ik max: Icu = kA, - polet: NZM3-