Eaton Electric - Områdebryter, induktiv, 1N/O+1N/C, Sn=20mm, 4L, 10-48VDC, NPN, PNP, quad40, isolert materiale - 135807

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Områdebryter, induktiv, 1N/O+1N/C, Sn=20mm, 4L, 10-48VDC, NPN, PNP, quad40, isolert materiale

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant

  • Bryteavstand - 20 mm

  • Type bryterelement - Antivalent

  • Type bryterutgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081326006

Elnummer

4315360

Leverandørens varenummer

135807

Typebeskrivelse

E52Q-DL20UAD01

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Ikke kant i kant

Bryteavstand:

20 mm

Type bryterelement:

Antivalent

Type bryterutgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Matespenningsområde:

6...48 V

Sensorens bredde:

40 mm

Sensorens høyde:

40 mm

Sensorens lengde:

40 mm

Sensorens diameter:

0 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Andre

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

0 mA

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

6...48 V

Spenningstype:

DC

Omkoblingsfrekvens:

100 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Områdebryter, induktive sensorer, Produktrekkevidde: E52 Cube serien, Beskrivelse: Huset adapter, Tilkobling: 4-wire, Design (ytre dimensjoner): 40 x 40 x 40 mm, Spenning: Ue= 10 – 48 V DC, Brytedistanse: Sn= 20 mm, Montasjetype: ikke innfelt, Bryter type: NPN, PNP, "Plug-in" tilkobling M12 x 1, Kontakter N/C = Normalt lukket: 1 NC, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Materiell: Zinc/isolert Materielle, Beskyttelsesgrad: IP67, Standarder: IEC/EN 60947-5-2