Eaton Electric - Områdebryter, kapasitiv, Sn=35mm, 1N/O, 3L, PNP, 10-30VDC, M34, M12 - 134789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant
Bryteavstand - 35 mm
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, glatt
Matespenningsområde - 10...30 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081316410
Elnummer
4315326
Leverandørens varenummer
134789
Typebeskrivelse
E53KAL34T111ED
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Ikke kant i kant
Bryteavstand:
35 mm
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, glatt
Matespenningsområde:
10...30 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
80 mm
Sensorens diameter:
34 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Type bryterutgang:
PNP
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Andre
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Andre
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
0 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
10...30 V
Spenningstype:
DC
Omkoblingsfrekvens:
250 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Med statusindikering:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten