Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - Områdebryter, kapasitiv, Sn=15mm, 1N/O, 3L, PNP, 10-30VDC, M18, M12 - 134767

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Områdebryter, kapasitiv, Sn=15mm, 1N/O, 3L, PNP, 10-30VDC, M18, M12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant

  • Bryteavstand - 15 mm

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget

  • Matespenningsområde - 10...30 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081316199

Elnummer

4315322

Leverandørens varenummer

134767

Typebeskrivelse

E53KAL18T111ED

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Ikke kant i kant

Bryteavstand:

15 mm

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

10...30 V

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens høyde:

0 mm

Sensorens lengde:

80 mm

Sensorens diameter:

18 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Type bryterutgang:

PNP

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Andre

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Andre

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

0 mA

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

10...30 V

Spenningstype:

DC

Omkoblingsfrekvens:

250 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Med statusindikering:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Områdebryter, Produktrekkevidde: E53 kapasitiv serie, kapasitiv sensorer, Tilkobling: 3-wire, Brytedistanse: Sn= 15 mm, Design (ytre dimensjoner): M18 x 1 mm, Spenning: Ue= 10 - 30 V DC, Montasjetype: ikke innfelt, Bryter type: PNP, For tilkobling av: "Plug-in" tilkobling M12 x 1, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Materiell: isolert Materielle, Beskyttelsesgrad: IP65